カメダデンキ
カメダデンキの ワッシャー・スペーサー
カメダデンキの スペーサー
カメダデンキの 六角
黄銅サポーター 六角
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
ねじ径
M3
長さL(mm)
5
注文コード
32977883
品番
ASB-305E
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・長さL
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
基板や保護カバー、部品取付に便利な黄銅製サポーターです。
ねじ径
M3
長さL(mm)
5
ピッチ(mm)
0.5
寸法l1(mm)
全ネジ
仕様
RoHS対応品
材質
黄銅
表面処理
ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
図面(0.08MB)