黄銅サポーター 六角

商品レビューを投稿する
13日以内出荷 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) ねじ径M4 長さL(mm)20 注文コード32978075 品番BSB-420E
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品はねじ径・長さLなど22種類から選べます 他の種類を見る

基板や保護カバー、部品取付に便利な黄銅製サポーターです。

ねじ径M4 長さL(mm)20 ピッチ(mm)0.7 寸法l1(mm)8 仕様RoHS対応品 材質黄銅 表面処理ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:図面(0.08MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2625:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする