ジュラコン(R)サポーター 六角

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 長さL(mm)15 注文コード32978111 品番AS-315
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は長さL・関連資料10種類から選べます 他の種類を見る

基板や保護カバー、部品取付に便利なジュラコン(R)製サポーターです。

ねじ径M3 長さL(mm)15 仕様RoHS対応品 材質(本体)ジュラコン(R) ピッチ(mm)0.5 色(本体)乳白色 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:図面(0.07MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32978102
2019-08-07
用途:
基板拡張重ね

絶縁体使用トラブル発生防止の仕方として安全側になる

対象商品:
32978102
2019-07-15
用途:
中華製のリレーと無線のモジュールを使用したスピーカーセレクタの内部配線用
その他業種

使用した用途では、品質的になんら問題はありません。

対象商品:
32978102
2016-07-09
用途:
音響機器内部配線の中継ポスト、基板の取り付けなどに使用
サービス業

外見より丈夫で、ビス穴もしっかりしており、様々な用途に応用できました。安価であるのもうれしい。

対象商品:
32978111
2010-06-17
用途:
製品添付品
Madoca Electronica 様

適合する樹脂製ネジも取り扱っていたらもっとよかったと思います。
また、セット価格が設定されているとうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2322:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする