ハイステッカー

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード32978486 品番E-30-3C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,740
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

最高品質の両面テープを使用した、接着式配線止め具です。

縦(mm)19 横(mm)30 表面処理3価クロメート 爪長さ(mm)39 仕様RoHS対応品 トラスコ品番333-9891 材質鉄SPCC 厚さt(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32978486 E-30-3C 25221710 E-30-SA ハイステッカー カメダデンキ ハイステッカー カメダデンキ 1袋(100個) 2,898 税込3,188 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:343

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32978461
2020-05-08
用途:
LED配線時
株式会社ケイアート 様 (製造業)

高温、湿気に耐える両面テープ希望です。
3Mで新発売品有りますが、まだ使用していません
検討中

対象商品:
32978495
2019-12-17
用途:
配線作業
有限会社 吉村自動車整備工場 様

よく使用していますが、粘着力等も普通に良い商品だと思います。

対象商品:
32978477
2019-04-01
用途:
クレーンのマーカーランプ配線の固定に
建設業・工事業

扱いやすく両面テープの力もあり再注文いたしました。

対象商品:
32978495
2017-05-02
用途:
自動車の電気配線
西脇興業 様 (建設業・工事業)

この値段でこの数量と接着力はかなり満足出来ますね。遠慮無く使用出来るコスパです。

対象商品:
32978477
2016-05-30
用途:
配線を留める際に使用しています。
卸売・小売業

粘着力もそこそこあるので使えます。

対象商品:
32978461
2015-01-13
用途:
配線整理や軽量フック代わりに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

大きさがちょうど良く使い勝手が良い。

対象商品:
32978452
2014-05-05
用途:
トラックの配線に使用しました。
不二運輸株式会社 様

安価でしたが、今の所はチャントついてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする