コーティングハイステッカー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード32978556 品番WD-30GN-3C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,700
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

電線を傷めないよう塩ビコーティングしたステッカーです。
金属ステッカーの使いやすさに、絶縁性をプラスした非常に使い易いステッカーです。
制御盤内で落下した場合でも金属部分が露出していないので安全です。
電線をソフトに押さえ、しかも滑りませんので、LANケーブル、光ケーブルに最適です。

縦(mm)15 横(mm)30 爪長さ(mm)18 仕様RoHS対応品 トラスコ品番381-1026 材質(本体)鉄SPCC(両面テープ)積水#5162 表面処理(本体)3価クロメート 厚さt(mm)0.8 コーティングPVCディップコート

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32978556 WD-30GN-3C 57570179 WD-30GN ハイステッカー カメダデンキ ハイステッカー カメダデンキ 1袋(100個) 3,298 税込3,628 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32978531
2014-12-31
用途:
ケーブル固定材
有限会社DMT 様

このタイプとしては接着は強く、コーテングも固定部分もしっかりされていてケーブルを痛めず見た目も良いです。
ちょっと残念なのはベースのコーテングが剥がれてしまうことで、でもケーブル等挟み込むので問題はないかと思います。
(ベースも含めて全部コーテングしてから両面を付ければ上記の問題は解決するかと思いますが)

2人が参考にしています
対象商品:
32978531
2014-08-27
用途:
パイプ商品の固定

もう少しφの大きいものにも固定金具として使用できればなお可

対象商品:
32978531
2013-02-26
用途:
操作盤内でのコード取り回し。
住重環境エンジニアリング株式会社 様

一つ一つコーティングがしっかりされていて、絶縁がしっかりしていると感じました。また、接着もよくしっかり付きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする