TT 400型黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア・T形ハンドル) TTシリーズ KITZ(キッツ) 32978845

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TT 400型黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア・T形ハンドル) TTシリーズ KITZ(キッツ) 32978845
TT 400型黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア・T形ハンドル) TTシリーズ KITZ(キッツ) 32978845

400型黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア・T形ハンドル) TTシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径(B)1/2
呼び径(A)15
内容量1個注文コード32978845品番TT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,340
呼び径(A)15呼び径(B)1/2種別青銅・黄銅汎用ボールバルブ形状ストレート寸法L(mm)65寸法H(mm)44最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(+150℃以下の水、油、ガス)寸法D(mm)80接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE(Ni-Crめっき)寸法d(Φmm)10使用流体水、油、ガスハンドル形状T形材質(Oリング)FKM材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ZDC材質(ボールシート)PTFE材質(ボディ)C3771BE(4B CAC)材質(ボディキャップ)C3771BE(4B CAC)クラス400型ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32978845TT14757673TT-15A画像準備中400型黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア・T形ハンドル) TTシリーズKITZ(キッツ)1個
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする