※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
400型黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア・T形ハンドル) TTシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径(B)
1 1/4
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
呼び径(A)
32
8
10
15
20
25
32
40
50
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32978872
品番
TT-32A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,300
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1 1/4
種別
青銅・黄銅汎用ボールバルブ
形状
ストレート
寸法L(mm)
86
寸法H(mm)
61
最高使用圧力(MPa)
2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(+150℃以下の水、油、ガス)
寸法D(mm)
105
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
C3771BE(Ni-Crめっき)
寸法d(Φmm)
25
使用流体
水、油、ガス
ハンドル形状
T形
材質(Oリング)
FKM
材質(ステム)
耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)
ZDC
材質(ボールシート)
PTFE
材質(ボディ)
C3771BE(4B CAC)
材質(ボディキャップ)
C3771BE(4B CAC)
クラス
400型
ボア径
スタンダードボア
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
32978872
TT-32A
14757707
TT-32A
400型黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア・T形ハンドル) TTシリーズ
KITZ(キッツ)
1個
¥
9,998
税込
¥
10,998
注文コードが変わりました