807-43A(大) JIS規格安全標識(透明ステッカー) ユニット 32980281

JIS規格安全標識(透明ステッカー)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード32980281 品番807-43A(大)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥500
この商品は内容量など34種類から選べます 他の種類を見る
文字内容携帯電話 使用禁止 取付方式ステッカー 材質透明ペットフィルム 寸法(縦×横)(mm)300×200 トラスコ品番742-3721
注意
2018年4月20日改正のJIS規格に準拠している商品です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32980281 807-43A(大) 25826545 807-43B JIS規格安全標識(透明ステッカー) ユニット JIS規格安全標識(透明ステッカー) ユニット 1枚 399 税込439 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32980254
2018-10-10
用途:
ドアガラスに使用

工場外壁ドア窓に使用しました。密着性も良くシートにコシも有るのでエア入りも無くきれいに貼れます。

対象商品:
32980254
2018-02-18
用途:
出入り口のドア
その他業種

出入り口のドア、ガラスに貼り付けました、とても、良いステッカ−でした、貼りやすく、貼ったシ−ルの空気も残らなく綺麗に出来満足です。

対象商品:
32980254
2017-05-03
用途:
機械室入り口に使用
株式会社城山 様

白地に張り付けて使用していますが、見やすく大きさも適当であります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする