ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
構内掲示看板(鉄板)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
32980857
品番
832-81
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
小型でありながら指示・禁止・注意喚起が効果的に伝えられます。
文字内容
整理+整頓
寸法(縦×横)(mm)
300×1200
質量(kg)
1.5
仕様
明治山プレス加工
トラスコ品番
306-0748
材質
鉄板(明治山・上3下3穴)
取付方式
ビス止め(ビス別売)