ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
構内掲示看板(鉄板)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
車幅制限 M
注文コード
32980981
品番
832-95
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
文字内容
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
小型でありながら指示・禁止・注意喚起が効果的に伝えられます。
文字内容
車幅制限 M
寸法(縦×横)(mm)
300×1200
質量(kg)
1.5
仕様
明治山プレス加工
トラスコ品番
743-3301
材質
鉄板(明治山・上3下3穴)
取付方式
ビス止め(ビス別売)