ユニット
ユニットの 修理/点検標識
ユニットの 命札
修理中・点検中標識(エコユニボード)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1組(5枚)
注文コード
32981051
品番
806-30
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
文字内容
使用中
取付方式
上部穴1
材質
エコユニボード(2.5mmΦ上部穴1)
トラスコ品番
742-2997
質量(g)
200
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
200×100×2
エコマーク認定番号
7118031