ユニット
ユニットの 修理/点検標識
ユニットの 命札
修理中・点検中標識(エコユニボード)
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1組(5枚)
注文コード
32981067
品番
806-31
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
文字内容
運転中
取付方式
上部穴1
材質
エコユニボード(2.5mmΦ上部穴1)
トラスコ品番
742-3004
質量(g)
200
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
200×100×2
エコマーク認定番号
7118031