ユニット
ユニットの 修理/点検標識
ユニットの 命札
修理中・点検中標識(エコユニボード)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1組(5枚)
注文コード
32981137
品番
856-15
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
文字内容
操作禁止
取付方式
上部穴1
材質
エコユニボード(4mmΦ穴上1)
トラスコ品番
744-3099
質量(g)
65
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
120×60×2