ユニット
ユニットの 修理/点検標識
ユニットの 点検ステッカー
点検・検査「済」(ステッカー)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1シート(10枚)
注文コード
32981173
品番
805-70
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
文字内容
点検済
取付方式
ステッカー
材質
PPステッカー
トラスコ品番
742-2601
質量(g)
11
寸法(縦×横)(mm)
40×60