点検・検査「済」(ステッカー)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1シート(10枚) 注文コード 32981182 品番 805-71
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
文字内容検査済 取付方式ステッカー 材質PPステッカー トラスコ品番742-2610 質量(g)11 寸法(縦×横)(mm)40×60

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:294

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32981173
2024-08-07
用途:
機械メンテナンス時
農・林・水産業

10枚もいらないのですが、10枚セットしか見つからなかったので、購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする