806-22 点検・検査・合格「証」(ステッカー) ユニット 32981191

806-22 点検・検査・合格「証」(ステッカー) ユニット 32981191
806-22 点検・検査・合格「証」(ステッカー) ユニット 32981191

点検・検査・合格「証」(ステッカー)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)40
文字内容合格証
材質PPステッカー(ハーフラミ付)
内容量1組(10枚)注文コード32981191品番806-22
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

設備に簡単に取り付けられるステッカー式です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設等に。文字内容合格証寸法(mm)40材質PPステッカー(ハーフラミ付)トラスコ品番742-2954質量(g)7取付方式粘着シール
注意
※貼り付ける面のゴミ・油等を拭きとってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32981191
2019-07-11
用途: 電動工具の自主点検
建設業・工事業

毎年使用しています。ビニールの個包装がやや過剰に思いました。

対象商品 : 32981225
2015-04-01
用途: 機械の診断しそれに基好きステッカーを張る

商品としては、まったく問題なし欲を言うとノリの強さを
もう少し強めにお願いします。

対象商品 : 32981216
2017-09-26
用途: 証明
池田機工株式会社

問題なく普通に使用できました。また購入したいと思います。

対象商品 : 32981216
2017-05-11
用途: 消火器の点検
建設業・工事業

これ、あかんで。こんなもんテプラで済むと思う(一枚0.1円)ぼったくり。

対象商品 : 32981216
2015-07-06
用途: 定期点検にて使用しています

油性のマジックにて点検後に記載しましたが、1年後に点検に行った際の書いた文字が、にじんでおり、文字が読めないほどでした。室内が高温、多湿が影響しているのかわかりませんが、商品として不良ではないでしょうか?
使用するペンに問題があるのでしょうか?

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする