834-35 駐車場関係標識 コーン用ステッカー ユニット 32981322 834-35 駐車場関係標識 コーン用ステッカー ユニット 32981322 834-35 駐車場関係標識 コーン用ステッカー ユニット 32981322 834-35 駐車場関係標識 コーン用ステッカー ユニット 32981322

駐車場関係標識 コーン用ステッカー

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 32981322 品番 834-35
参考基準価格(税別)¥370 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

工場・事務所・物流倉庫に適しています。
コーンに貼って手軽に表示が出来ます。

文字内容駐車禁止 質量(g)14 用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに。 トラスコ品番371-7640 材質PPステッカー 取付方式ステッカー サイズ(mm)350×100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:267

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-31
用途:
職場の駐車場に使用

無地のカラーコーンを簡単に駐車禁止用カラーコーンにする事が出来て重宝しています。貼り付けも簡単です。

対象商品:
32981322
2025-02-11
用途:
カラーコーン添付用
卸売・小売業

カラーコーンに付けてもカラーコーンが壊れるまでもつ耐久性が嬉しいです。

対象商品:
32981383
2024-08-27
用途:
賃貸アパートの1階に利用
不動産業

構造上、車両の乗り入れができない場所の目印に、三角コーンに貼り付けて利用しています。ステッカーを注文すると高いし、時間もかかるので、とてもよかったです。 最初、文字が小さいかな、と思いましたが、設置してみると、十分わかりやすいです。

対象商品:
32981322
2024-06-17
用途:
駐車場に設置する三角コーンに貼り付け
サービス業

しっかりとした厚みのあるステッカーで丈夫そう。
直射日光による耐久性については、今後見ていきたいと思う

対象商品:
32981392
2022-06-30
用途:
事務所車庫前の三角コーンに

紙の様な安っぽい材質では無くPPなので、伸縮性があり丈夫そう。剥がすときに剥がしにくいし貼る時にどうしてもシワになる為、裏紙に切れ目があると貼りやすい様に思う。

対象商品:
32981322
2021-09-10
用途:
カラーコーンに貼り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

駐車禁止の標識が大変ローコストで作れたので良かった。

対象商品:
32981322
2022-10-30
用途:
不法駐車対策
石井輪業 様

買いに行かなくても済むし、早く届くので助かります。

対象商品:
32981356
2020-10-05
用途:
駐車場での注意喚起に使用
医療・福祉・介護関連業

駐車場において、周囲への注意喚起に問題なく使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする