デジタル数字型無災害記録表 マグネット型(屋内用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード32981873 品番867-19
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
材質
カラー鉄板製・アルミ枠
数字板(小・大)/ポリアミド樹脂製
文字内容無災害+記録表 取付方式吊り下げ 付属品可動式吊り下げ金具 トラスコ品番737-4445 質量(kg)2.2 寸法(縦×横×厚さ)(mm)454×604×14 サイズ(mm)数字板/(小)100×48、(大)180×96

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:167

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32981873
2014-06-13
用途:
現場作業場に置き、無災害の意識を高める

商品自体はいいけど、取引先で見積もりしたらもっと安かった。だから価格は不満…

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする