ドア表示板 機械室名ステッカー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 32981907 品番 825-92
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
文字内容ポンプ室 係員以外の立入禁止 取付方式ステッカー 材質PPステッカー トラスコ品番743-0361 寸法(縦×横)(mm)100×300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:256

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする