曜日別特売
843-38 ドア表示板 空室表示 ユニット 32981977

843-38 ドア表示板 空室表示 ユニット 32981977
843-38 ドア表示板 空室表示 ユニット 32981977

ドア表示板 空室表示

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
文字内容会議中・空室
材質アクリル板
内容量1枚注文コード32981977品番843-38
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
文字内容会議中・空室寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×150×7トラスコ品番743-7099材質アクリル板質量(g)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32981952
2023-01-30
用途: 来客時

共同の応接室を使用する際に使用中か空室か分からない。との事で購入しました。
予約の札もあるのが良いと好評でした。

対象商品 : 32981986
2023-02-23
用途: 応接室
建設業・工事業

応接室の使用が明確になりとても分かりやすくなりました。

対象商品 : 32981986
2022-09-09
用途: 部屋の入口
製造業

入室確認用として、製品化されたものがあり便利です。
接着テープのためマグネットではないです。

対象商品 : 32981986
2021-07-04
用途: 室内の表示
株式会社苺一笑農・林・水産業

文字が大きく見やすいことと左側に白地のスペースがあるので、室名表示が出来てよい。

対象商品 : 32982031
2019-12-11
用途: 会議室・事務室等
高洲建設株式会社建設業・工事業

コンパクトで設置しやすく、分かり易いので購入しました。しっかりした商品です。

対象商品 : 32982031
2019-07-04
用途: 内装作業時
建設業・工事業

内装作業時、扉横壁に設置するため購入。しっかりした商品です。

対象商品 : 32981977
2017-09-26
用途: 会議室用

こういうのってシンプルが一番。あと耐久性があって軽量。取付も簡単。

対象商品 : 32981986
2017-03-13
用途: 会議室の表示
建設業・工事業

その都度、裏返したりしなくても片手で表示できます。ハッキリ読めて便利ですね!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする