843-42 ドア表示板 空室表示 ユニット 32982013

ドア表示板 空室表示

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容使用中 ・ 空室 注文コード32982013 品番843-42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は文字内容など12種類から選べます 他の種類を見る
文字内容使用中 ・ 空室 寸法(縦×横×厚さ)(mm)ケース 127×43×6 表示板 120×30×2 材質アクリル白板

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32981952
2023-01-30
用途:
来客時

共同の応接室を使用する際に使用中か空室か分からない。との事で購入しました。
予約の札もあるのが良いと好評でした。

対象商品:
32981986
2023-02-23
用途:
応接室
建設業・工事業

応接室の使用が明確になりとても分かりやすくなりました。

対象商品:
32981986
2022-09-09
用途:
部屋の入口
製造業

入室確認用として、製品化されたものがあり便利です。
接着テープのためマグネットではないです。

対象商品:
32981986
2021-07-04
用途:
室内の表示
株式会社苺一笑 様 (農・林・水産業)

文字が大きく見やすいことと左側に白地のスペースがあるので、室名表示が出来てよい。

対象商品:
32982031
2019-12-11
用途:
会議室・事務室等
高洲建設株式会社 様 (建設業・工事業)

コンパクトで設置しやすく、分かり易いので購入しました。しっかりした商品です。

対象商品:
32982031
2019-07-04
用途:
内装作業時
建設業・工事業

内装作業時、扉横壁に設置するため購入。しっかりした商品です。

対象商品:
32981977
2017-09-26
用途:
会議室用

こういうのってシンプルが一番。あと耐久性があって軽量。取付も簡単。

対象商品:
32981986
2017-03-13
用途:
会議室の表示
建設業・工事業

その都度、裏返したりしなくても片手で表示できます。ハッキリ読めて便利ですね!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする