ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
防火標識(鉄板)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
32982887
品番
825-71
参考基準価格(税別)
¥6,360
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
文字内容
指定場所以外 禁煙
取付方式
穴4スミ
材質
鉄板(明治山・穴4スミ)
トラスコ品番
743-0221
質量(kg)
1.5
寸法(縦×横)(mm)
600×600