曜日別特売
KAM-6 集合郵便受箱 KAMシリーズ コーワソニア 32983361

KAM-6 集合郵便受箱 KAMシリーズ コーワソニア 32983361
KAM-6 集合郵便受箱 KAMシリーズ コーワソニア 32983361

集合郵便受箱 KAMシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
タイプ6戸用(2段×3列)
内容量1台注文コード32983361品番KAM-6
参考基準価格(税別)¥72,600販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

「横型・前入前出」タイプです。
ダイヤル錠は80通りの鍵違いが可能です。
高精度でシンプルな作りは、美しさと機能性に富み、丈夫で長持ち、経済的です。

用途集合住宅用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)690×740×150タイプ6戸用(2段×3列)投函タイプ前入れ前出し錠前ダイヤル錠材質/仕上SUS304/No.4質量(kg)11.9シリーズKAMシリーズ商品番号244-155
注意
※ねじ、金具等の取り付け部品は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする