コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空フィルタ
真空フィルタ VFシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32984445
品番
VF-5
参考基準価格(税別)
¥6,570
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
薄型、大流量。メンテナンス容易がです。配管したままエレメントを簡単に交換できます。
用途
真空側から吸い込まれた水・油・鉄粉等がコンバム内部に入るのを防ぎます。分解清掃が可能です。
トラスコ品番
818-8952
質量(g)
150
使用圧力範囲(MPa)
-0.0959〜0
使用流体
空気、非腐食性ガス、不燃性ガス
保証耐圧力(MPa)
0.5
材質(Oリング)
NBR
ろ過度(μm)
15
周囲温度(℃)
0〜60(但し、凍結しないこと)
ポートサイズ
Rp1/4
ノズル径(Φmm)
1.5以下(適用)