バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ ニトリル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32984603 品番 PFG-50-N
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

標準平型タイプの吸着パッドです。

パッド径(Φmm)50 材質(パッド)NBR(ニトリルゴム) トラスコ品番354-9160 高さ(mm)- 材質(本体)NBR(ニトリルゴム) 質量(g)8.9 使用温度範囲(℃)-26〜120 硬度(A/s)55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32984497
2018-08-28
用途:
メンテナンス交換部品

商品は良いんですが1個単位の梱包をどうにかして欲しい
10〜20個単位での購入で1個ずつの梱包はちょっと

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品:
32984612
2017-07-23
用途:
薄い鉄板の吸い上げ
同進金属工業株式会社 様

吸着力があって良いです。モノタロウだと1個からでも購入できるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする