バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ ニトリル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32984743 品番 PJG-25-N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

ジャバラタイプの吸着パッドです。

パッド径(Φmm)25 パッド形状2段じゃばら 材質(パッド)NBR(ニトリルゴム) 高さ(mm)- 材質(本体)NBR(ニトリルゴム) 質量(g)2.7 使用温度範囲(℃)-26〜120 硬度(A/s)55

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:596

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32984743
2022-02-28
用途:
旧車の修理

古い日産車のヒーターコックをオーバーホールするさい、可動部位のダストカバーとして本製品で代用しました。今回で3例目。

対象商品:
32984743
2016-07-27
用途:
ブレーキマスターシリンダーダストカバー代用

Vespa PXFL grimecaマスターシリンダーダストカバーの代用です。

日本製なので品質も安定しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする