バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ シリコン

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32984795 品番 PJG-10-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

ジャバラタイプの吸着パッドです。

パッド径(Φmm)10 パッド形状2段じゃばら 材質(パッド)シリコンゴム 適合PJシリーズ トラスコ品番354-9291 適合本体PJシリーズ 半透明白 材質(本体)シリコンゴム 質量(g)0.5 使用温度範囲(℃)-60〜250 硬度(A/s)55

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:596

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32984804
2022-07-15
用途:
機械のメンテナンス
製造業

注文時に即日出荷かどうか判るので助かります。今後もリピートします。

対象商品:
32984804
2021-01-02
用途:
真空パッドの交換時

規格品なので商品の機能に対する問題は言えない。即納なので大変助かっているが、単価が高い。この手のモノタロウブランドができないものかと密かに期待。

対象商品:
32984813
2014-09-27
用途:
材料の吸飲用に使用しています

以前、貴社の「バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ シリコン」を購入し、従来よりの仕様で使っていましたが時々材料によって吸引ミスが起こっていました。今回このジャバラ付での使用によりほとんどミスが無くなり満足しています。ただ耐用に差があるかは未だ未定ですが、現段階では満足していて今後も必要時にお願いする予定です。

対象商品:
32984804
2013-06-01
用途:
製品搬送

必要とする吸着能力よりも、購入した商品の能力が高かったので搬送する製品に対して必要な性能をチェツクしての商品選択が必要でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする