Ⅱ-N型 ハトプロテクター ACE(エース) 32986685

ハトプロテクター

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)76
内容量1個注文コード32986685品番Ⅱ-N型
参考基準価格(税別)¥3,170販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

都市圏の建物に被害が続出しているハトのフン害は、建物の美観を損なうばかりか、人体にも悪影響を及ぼします。
特に、フンは酸性が強く、腐食性があるため、悪臭や寄生虫の発生原因にもなりかねません。
ハトプロテクターは、施工が簡単で、建物のフン害防止に役に立つハトの防巣防止マットです。
プラスチック製ですので、鳥を傷つけることはありません。かわいい鳥への配慮を忘れず、建物を美しく守ります。
簡単に連結して広げれますので、広面積範囲でも自在に対応できます。
切断などの加工が簡単にできますので、柱や突出部でも手軽に取付けられます。
薬品などと異なり、取替える必要がなく、長期的に使用できます。
重量が軽く、高い所や施工が困難な場所も楽に対応できます。

用途駅のホーム、マンション、ビル、住宅、病院、高速道路、橋梁、官公庁建物など長さ(mm)600幅(mm)76高さ(mm)146仕様針本数54本材質ポリプロピレングレー質量(g)170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32986676
2020-06-05
用途: 会社のハト対策
運輸・通信業

長いことハトが産まれては巣立ちまた戻ってくるを繰り返していました。
完全にいなくなりはしませんがハトが停まっていた場所には停まれなくなり
糞の被害は軽減されました。

対象商品 : 32986676
2019-02-19
用途: 害鳥往来阻止に
電気・ガス・熱供給・水道業

ハトの休憩場所になった純和風なお宅の屋根と庇の間に設置しました。
長さもちょうど良く、効果が出ております。

1が参考にしています
対象商品 : 32986676
2018-01-31
用途: 電柱の金物に鳥が止まって糞をしていたので金物に使用。
公益財団法人京阪神ケーブルビジョン建設業・工事業

大きさも金物に丁度良い大きさで、鳥も止まることが出来ないので大変良かった。

対象商品 : 32986676
2017-08-19
用途: カラス対策
卸売・小売業

もう少し値段が手軽ならいうことないですが、大量に必要な場合にはかなり予算が必要です。

対象商品 : 32986685
2015-12-04
用途: 鳩よけに

鳩よけに使用 問題無く使用出来ています。 もう少し安ければ良いかも。

1が参考にしています
対象商品 : 32986676
2015-06-12
用途: 屋上のハト糞対策

設置が楽、ハトの飛来防止効果もあった。

1が参考にしています
対象商品 : 32986676
2015-04-07
用途: 屋上設置の無線機設備機器に
株式会社ベストライン

加工がしやすく軽く針が長いので効果はばっちりです。

対象商品 : 32986676
2014-02-03
用途: 工事現場の鳩避け

取付して好評でしたので追加です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする