ハトプロテクター 止め金具C(着脱式)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32986703 品番 U-N型用
参考基準価格(税別)¥310 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

ハトプロテクターは、施工が簡単で、建物のフン害防止に役に立つハトの造巣防止マットです。駅のホーム、マンション、ビル、住宅、病院、高速道路、橋梁、官公庁建物などでご使用いただけます。プラスチック製ですので、鳥を傷つけることはありません。かわいい鳥への配慮を忘れず、建物を美しく守ります。簡単に連結して広げられますので、広面積範囲でも自在に対応できます。切断などの加工が簡単にできますので、柱や突出部でも手軽に取付けられます。薬品などと異なり、取替える必要がなく、長期的に使用できます。重量が軽く、高い所や施工が困難な場所も楽に対応できます。

適合ハトプロテクター U-N型用 取付穴(mm)4.5 仕様着脱式 材質SUS304 質量(g)10 寸法(高さH×幅W)(mm)40×44
注意
※取付け面奥行き方向に対して、ハトが飛来して来る側に並べます。端いっぱいに取付けてください。奥行きが広い場合は、2〜3列取り付けても構いません。列間隔は約10mmとってください。
※本体は熱膨張しますので、並べる時は間隔をあけてください。
※昼によくハトが止まる場所と夜ねぐらにしている場所を確認して設置してください。鳥のフンが落ちている場所を調べ、その上の部分(屋根など)に必ず設置するようにしてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:71

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32986694
2019-03-23
用途:
鳩よけ設置工事
豊匠 様

鳩プロテクターの止め金として使用。リピート使用です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする