防水シール バスコークN(防カビタイプ)

(37件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(50mL) 注文コード 32986755 品番 HJ-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

嫌なニオイの少ない、環境にやさしいアルコール硬化タイプのシリコーンシーラントです。
優れた防カビ性能を有しています。
洗面所や水周りの防水・すきま補修に広く使えます。
アクリルやポリカーボネートへの接着性に優れ、割れやくもりが起きにくいです。
マスキングテープ・ヘラ・ノズル・絞り器がセットになっているので、これ1つで補修できます。
硬化後は柔軟性を持つゴム状になり防水性能を保ちます。

用途
浴室や水まわり目地の防水補修に。
洗面台目地、タイル目地、排水管の水漏れ補修、サッシまわり、シャワーヘッドの水漏れ補修など。
キッチンまわりのすきま補修
付属品マスキングテープ、らくらく絞り器、ヘラ、ノズル セット内容マスキングテープ、ヘラ、ノズル、絞り器 アルミ 内容量(mL)50 主成分シリコーン系シーリング材 耐熱温度(℃)-40〜120 標準使用量目地幅5mm×深さ5mmの場合:50mLで約1.8m使用可能 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量52.5g 特性防カビ、耐湯、耐熱、耐寒、高耐久 被着材の素材タイル、ガラス、プラスチック(アクリル、ポリカーボネート対応)、金属等
注意
※浴槽内への使用はできません。
※ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、貴金属類、高価格品、食物容器、飼育水槽等にはご使用いただけません。
※有効期限、製造後18ヵ月(製造年月日は台紙下部に記載)です。有効期限を過ぎますと硬化不良が起こる場合がありますので、なるべく早めに使い切ってください。
※変色する場合がありますので、本品と他のシーリング材を併用しないでください。
※本品の上に塗装はできません。
※中身を使い切ってから自治体の定める方法に従って廃棄する。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 37
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06597954
2025-06-23
用途:
トイレ 周りのコーキング
建設業・工事業

トイレで手を洗った時に水がとんでも安心です。
綺麗にコーキングできました。

対象商品:
06597954
2025-06-03
用途:
トイレ周りで床の隅にコーキング
建設業・工事業

使いやすく 簡単にできました 4ヶ月経ちますが 汚れもつかずきれいです。

2025-02-06
用途:
洗面台の補修
建設業・工事業

洗面台がのシールが黒いカビと 上下に1mm位の隙間があり
この商品でコーキングしました。
以前にも他の場所で使用しましたが、カビも生えにくく
隙間は、何年してもできないので良い商品と思います。

対象商品:
32986721
2024-12-31
用途:
風呂の目地に
その他業種

風呂の目地のコーキング用に使用。
長く置いても硬化して使えなくなるので、少量使用にはちょうど良いサイズ。

対象商品:
32986746
2024-01-01
用途:
洗面台周りの水濡れ対策に
自動車・二輪車・自転車関連業

マスキングテープなど入っており、他に準備することなく作業に入れます。補修箇所の耐久性はまだわかりませんが、綺麗になります。
ただ手に付くと洗っても落ちにくいので、ゴム手袋するといいでしょう。

対象商品:
76956627
2023-05-29
用途:
浴室修理
青山ライフ・ソリューション・サービス有限会社 様

少し粘度が強。搾り器がついているので何とか使えました。
浴槽周りは一本で足りました。

2人が参考にしています
対象商品:
32986746
2024-03-18
用途:
エアコン工事
エディオン北河内店 様 (卸売・小売業)

問題ないと思います。良く使ってます。ありがとうございます

対象商品:
32986755
2021-10-09
用途:
リフォーム工事に

3年経過しても蓋をしっかり締めておけば効果せずに使えました。アルミの色は濃い目です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする