超多用途シール スーパーシール

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(50mL) 注文コード 32986782 品番 SX-016
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥570
販売価格(税別)
518

住まいの雨もれ、すき間にこの1本!超多用途のシールです。
幅広い材料に良好な接着性とすぐれた耐久性で、屋内外での使用ができます。
シール後の表面硬化が速い速硬化タイプで作業性が良好です。
硬化後に水性塗料による塗装ができます。
作業時のにおいがなく、マスキングテープの粘着剤も、トルエンを使用していません。
防かび剤と抗菌剤を配合。カビや汚れを長期間防ぎます。
摩擦や薬品、紫外線に強いので、防水性能がながもちします。

用途
バスルームやキッチンの目地やすき間の補修、シールに。
瓦屋根やトタン屋根、ポリカーボネート波板にも使用可能。
室内のひび・すき間に。水回りの防水に。外壁のひび割れに。
種別外壁 付属品マスキングテープ、らくらく絞り器、ヘラ、ノズル グレー タイプ防カビ 液色グレー 内容量(mL)50 主成分変成シリコーン樹脂 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量0.05kg 特性防カビ、塗装可能、速硬化、耐薬品性
注意
※食器や飼育水槽への使用はできません。
※身体に直接触れる用途には使用できません。
※浴槽内への使用はできません。
※火の当たる箇所や火気に近い箇所には使用しないこと。
※低温下(5℃以下)では、硬化に時間がかかります。
※大理石·御影石などの天然石は使用する材料により表面に汚染が発生する場合がありますので目立たない場所で確認してからご使用ください。
※シール部分に塗布する場合は24時間〜7日(23℃)後の問に行ってください。水性塗料のご使用をおすすめします。
※油性(フタル酸系·アルキッド樹脂系)塗料は塗料の乾燥が極端に遅くなったり、乾燥後もベタつきが残る場合がありますので適しません。
※皮ふに付着したときは直ちに多量の水で洗浄してください。炎症が起きた場合は医師の診断を受けてください。
※目・粘膜を刺激したときは、直ちに多量の水で洗浄し、医師の診断を受けてください。
※吸入し気分の悪くなったときには、空気の清浄な場所に移り安静にしてください。
※作業後は手洗いうがいをしてください。
※子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。
※接着用途以外に使用しない。
※使用に際しては、換気をよくする。
※人体に影響を及ぼすことが想定される場合には応急処置を行う。
※中身を使い切ってから自治体の定める方法に従って廃棄する。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32986782
2024-08-26
用途:
漆喰の補修
製造業

瓦屋根の漆喰部分が剥離したので補修に使用しました。セメダインの製品は耐久性、対候性が高いので信頼できます。少量だけ必要で使い切りにしたいときは便利です。8060の使用感とほぼ同じです。

対象商品:
32986782
2022-08-21
用途:
外壁タイルの目地

外壁のタイル目地ひび割れ使用。
汚れをふき取り、マスキングテープで
処理してからコーキングしました。
チューブ式なので簡単に、手汚れしないで、
奇麗に仕上がりました。

2人が参考にしています
対象商品:
58587952
2021-09-07
用途:
屋外で使用するパーツの防水
運輸・通信業

屋外で使用する黒色パーツの防水のため購入しました。マスキングテープやへらもついており便利でした。黒色とのことですが、クリア色でも白っぽくなりますが、本品も真っ黒ではなく、ややグレー調です。硬化も比較的早く使いやすかったです。

対象商品:
06598331
2021-06-25
用途:
風呂場のタイルのすきまを埋める
農・林・水産業

絞り出しやすく、作業性も良くて、使いやすいです。
家庭用に使用するので、分量も多すぎずに良かったです。

対象商品:
58587961
2021-11-19
用途:
水回りの補修メンテナンス
その他業種

使いやすくコストパフォーマンスの高い商品だと思います。

対象商品:
06598331
2021-05-01
用途:
壁のクロスの隙間埋めに

作業性も良く、注入用のキャップが使いやすく重宝します。

対象商品:
58587952
2020-05-06
用途:
ケース内部のコーキング
三研工業株式会社 様

ケース内部のコーキングに手御汚さず簡便に使用できました。

対象商品:
58587952
2024-01-16
用途:
キャンピングカー防水

少しだけ変性シリコンが使いたくてブラックを購入したが、これは「黒」ではありません。チャコールグレーです。防カビ剤の影響なのかな? 変性シリコンなんだから、色を気にするなら塗装しろ、と言われればそれまでですが。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする