ハードロックナット (鉄/三価クロメート)

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット ねじの呼び寸法M45 注文コード32987333 品番HLN45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじの呼び寸法・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

ゆるみ止め効果が非常に高い。
おねじの中間位置でも完全ロック。
ゆるみ止め効果は、永久に持続。

ねじの呼び寸法M45 材質 ねじピッチ4.5 材質/仕上鉄/三価クロメート 寸法H1(mm)36 寸法H(mm)36 寸法S(mm)4.5 表面処理三価クロメート 寸法B(mm)70 寸法h(mm)約27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09466064
2015-11-20
用途:
レース用バイクのカウル取り付け

レース用バイクはずっと高回転で走るので、振動でネジが緩んで脱落がよくあります。それを防ぐために使っています。緩みにくくてなかなかいい感じです。

対象商品:
09466082
2015-11-06
用途:
機械修理

申し分ない商品です。
心配な個所はこのロックナットで対応してます。

対象商品:
09466107
2014-10-06
用途:
インパクトレンチを使用する治具での、寸切りボルト固定用

振動による緩みがなく、作業が安心して行える。 
初期経費は通常のダブルナットより掛かるが、長い目で見ると安いと思う。

対象商品:
09466091
2012-11-17
用途:
乗用型草刈機のナイフ取付に使用

謳い文句通り、ゆるみ止め効果が非常に高く、その効果が持続する点で、納得いく商品です。
なおかつ、ゆるめる時には無理なくゆるめることが可能なため、非常に使い勝手よく使用しています。

対象商品:
09466134
2012-04-24
用途:
農業トラクターの強振動個所

標準はUナットM20P1.5ですが、非常に強く振動するところなので念のために取り付け個所を加工して取りつけました。これで絶対の安心を得ました。

2人が参考にしています
対象商品:
09466091
2012-02-13
用途:
上下運動のシャフトピストンの締め込み
J-TEC 様

もう少し薄くしてもらえると助かります ロックの為なのか1個目の中心がずれてるのは正常なのでしょうか?

MonotaROからの回答

ハードロックナットの芯ずれの件ですが、上下の合わせ目のずれによって弛みとめ効果が出るようになっている為、ずれている物で正常です。
偏芯タイプのナットでは、薄いタイプは申し訳ありませんが、既製品はございません。上下ナットが組み合わさって弛み止め効果が出る物なので、厚みを薄くするのは難しいようです。

対象商品:
09466073
2012-02-15
用途:
除雪機
北斗アルミ工業 様

すごいです、ホントにゆるまない。

対象商品:
09466091
2012-04-23
用途:
トラクターに取り付けた、畦塗り機の爪ボルトに使用
農事組合法人あらしま 様 (農・林・水産業)

緩まないとのことですが、純正ボルトと変わらず、緩んでしまいます

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご使用方法によりまして、十分なゆるみ止め効果が期待できない場合があるようです。
下記のハードロック工業のサイトに、ご使用方法等の詳細の掲載がございますので、一度、ご確認頂きますようお願いします。

http://www.hardlock.co.jp/hl/05.php
取付手順
http://www.hardlock.co.jp/hl/notice.php
使用上の注意事項

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
60:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする