ラストリムーバー

(84件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(3.785L) 注文コード 32987437 品番 1029
在庫数量:残り5点
参考基準価格(税別)¥10,346 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

用途にあわせて水で希釈して使う、経済性に優れた濃縮タイプ。
金属表面のサビを強力に除去します。
鉄の少量のサビおよび非鉄金属のサビには水で2〜3倍に希釈して使用します。
有機則規制外商品
あらゆる金属の錆を除去する、濃縮タイプ金属用脱錆剤

特性強力 用途鉄、銅、真鍮など各種金属表面のサビの除去。 トラスコ品番171-8142 使用温度範囲(℃)0〜40 主成分リン酸、界面活性剤 危険物の類別非危険物 使用可能材質
注意
※塗装面、酸化被膜等の特殊な表面処理を施した面、アルミ製品、メッキ製品、美術品、骨董品、貴金属、刀剣、食器類、刃物などへのご使用はお控えください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 84
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-12
用途:
色々な種類で対応

少し錆が出ていた部分が綺麗になりました。
量も多いので良い商品です。

2025-11-19
用途:
金属の錆び除去
株式会社フジデン 様 (卸売・小売業)

塗って使っても効力はあります。
漬けおきすれば効力はもっと強くなります。
コスパも良いと思います。

1人が参考にしています
2025-01-21
用途:
錆取り

水で薄めて数日置いといたら、錆が消えてた。臭いが少しあるが気にならない程度。苦労して磨かなくてよいのでお勧め。

1人が参考にしています
2025-01-12
用途:
さび取りに使用
みはし医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

金属製品のサビ取りに利用しています。液体でさらさらしていますので、ゲル状のさび取りのように「塗って使う」というより「漬けて使う」商品だと思います。量も多くて助かりました。

1人が参考にしています
2024-12-25
用途:
錆取
自動車・二輪車・自転車関連業

希釈してフタつきの容器に入れておけば何度も使用可能
数日漬け置きすればほとんどの錆は落ちる
乾燥後も防錆作用があるので安心
サンポールなどは後処理しないとものすごく錆びます

5人が参考にしています
対象商品:
03333172
2024-05-04
用途:
バイクレストア時の錆落とし

リピートして使っています。コスパも良く、鉄以外にも効力がある様で、何かと重宝して使っています。匂いもそれ程ではなく、使う場所も気にかけず使用出来ます。

1人が参考にしています
対象商品:
03333172
2023-12-13
用途:
家庭内作業の汚れ、水分除去
イーネット 様

サビ除去に使いました、効能はほぼ期待値に近いものでした。

1人が参考にしています
対象商品:
03333172
2023-04-05
用途:
錆びたネジ・ボルトのさび落とし
自動車・二輪車・自転車関連業

錆びたボルトやネジは新品に交換していましたが、実験的に使ってみました。
軽くブラシで錆を落として紙コップに入れ、ラストリムーバーを入れるとシュワシュワと化学反応が起き、30分も置くと綺麗なシルバーになっていました。

あまりにも強固なものは取れませんでしたが、10本中8本はきれいになったのでこんなものだと思います。

つけおきは1時間が上限だそうです。
水で洗い流して錆止めとして塗装なり、556なりが必要だそうです。

6人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-07

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする