トクサンデーリール コードリール

(61件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 32987674 品番 D-30
参考基準価格(税別)¥17,600 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

現場のサブリールとして、1台あれば便利です。お求めやすさと、使いやすさの究極です。
使用しない時はキャップをカチッと閉めることでコンセント内部へのホコリの侵入を防止する、防塵扉付コンセント。

種別100V型タイプ(標準型) 質量(kg)5.2 電線長さ(m)30 用途工事現場、作業現場のコードリール、電源リール、延長コードとして。 トラスコ品番287-6230 材質円盤:鉄板製 コンセント個数4 コンセント形状2P 15A 125V 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-種別VCT 限度電流(A)15 使用場所屋内 特性防塵

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:632

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 61
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-13
用途:
牛舎で使用

牛舎で電動工具を使用する際に使っています。現場はホコリが多いので防塵キャップが付いており安心できます。チラシ特価で購入できてさらにラッキーでした。

対象商品:
32987674
2022-11-23
用途:
屋外作業全般
その他業種

電源の必要な屋外作業全般に使用しています。
とっても重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
32987665
2022-03-01
用途:
軽作業
その他業種

古いコードリールしか持っていなく少し不安でした 新しいコードリールを購入して
安心しました

1人が参考にしています
対象商品:
32987674
2022-06-05
用途:
屋外で電気ドリル使用時
製造業

コンクリートのアンカー穴開けをするために電気ドリルを屋外で使用するために購入しました。安価ですがコードも太く30m延長できますのでコストパフォーマンス抜群です。

対象商品:
32987674
2022-05-29
用途:
DIYの時に。
松本歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

DIYの時に便利です。今度は災害時やアウトドア、キャンプ用に屋外用の購入を考えています。

対象商品:
32987674
2022-02-21
用途:
予定停電時。
教育・研究機関

コンセントの4口にカバーがあり、未使用時に埃が入らないから良いと思いました。

対象商品:
32987674
2022-04-11
用途:
ヨットの作業
株式会社こころ 様 (医療・福祉・介護関連業)

ハーバーの陸電から電気を取っての作業に活躍してくれています。

対象商品:
32987674
2022-02-14
用途:
バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

かさばる物も、モノタロウで買うと、楽で助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする