150S3M186 スーパートルクタイミングベルトS3M 150型 三ツ星ベルト 32992276

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

150S3M186 スーパートルクタイミングベルトS3M 150型 三ツ星ベルト 32992276
150S3M186 スーパートルクタイミングベルトS3M 150型 三ツ星ベルト 32992276

スーパートルクタイミングベルトS3M 150型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本ベルトピッチ周長(mm)186注文コード32992276品番150S3M186
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
ベルト形S3Mベルト幅(mm)15歯数62歯ピッチ(mm)3ベルトピッチ周長(mm)186材質(ベルト)ゴム高さ(mm)1.94種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする