三ツ星ベルト
スーパートルクタイミングベルトS3M 150型
ベルト形
S3M
ベルト幅(mm)
15
歯ピッチ(mm)
3
材質(ベルト)
ゴム
高さ(mm)
1.94
種類
タイミングベルト
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
13.37
内容量
1本
バスケットに入れる
218
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32992075
150S3M102
34
102
¥
2,210
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
20日以内出荷
返品不可
32992093
150S3M117
39
117
¥
2,210
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
返品不可
32992102
150S3M120
40
120
¥
2,210
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
32992111
150S3M123
41
123
¥
2,210
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
返品不可
32992127
150S3M129
43
129
¥
2,210
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
返品不可
32992136
150S3M132
44
132
¥
2,210
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
返品不可
32992181
150S3M150
50
150
¥
2,210
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
返品不可
32992206
150S3M159
53
159
¥
2,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
32992215
150S3M162
54
162
¥
2,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
返品不可
32992224
150S3M168
56
168
¥
2,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
32992233
150S3M171
57
171
¥
2,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
32992242
150S3M174
58
174
¥
2,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
32992267
150S3M180
60
180
¥
2,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
32992276
150S3M186
62
186
¥
2,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
32992285
150S3M189
63
189
¥
2,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
32992294
150S3M192
64
192
¥
2,380
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
32992303
150S3M195
65
195
¥
2,380
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
32992312
150S3M198
66
198
¥
2,380
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
32992321
150S3M201
67
201
¥
2,380
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
32992337
150S3M204
68
204
¥
2,380
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
32992346
150S3M207
69
207
¥
2,380
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
32992355
150S3M210
70
210
¥
2,380
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
32992364
150S3M213
71
213
¥
2,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
32992373
150S3M216
72
216
¥
2,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
32992382
150S3M219
73
219
¥
2,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
32992391
150S3M222
74
222
¥
2,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
32992407
150S3M225
75
225
¥
2,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
返品不可
32992416
150S3M228
76
228
¥
2,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
32992425
150S3M231
77
231
¥
2,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
32992434
150S3M234
78
234
¥
2,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
32992443
150S3M237
79
237
¥
2,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
32992452
150S3M246
82
246
¥
2,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
32992461
150S3M252
84
252
¥
2,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
32992477
150S3M255
85
255
¥
2,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
32992486
150S3M258
86
258
¥
2,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
32992495
150S3M261
87
261
¥
2,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
32992504
150S3M264
88
264
¥
2,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
32992522
150S3M270
90
270
¥
2,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
32992531
150S3M273
91
273
¥
2,610
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
32992547
150S3M276
92
276
¥
2,610
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
32992556
150S3M279
93
279
¥
2,610
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
32992565
150S3M282
94
282
¥
2,610
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
32992574
150S3M285
95
285
¥
2,610
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月16日
32992583
150S3M288
96
288
¥
2,610
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
32992592
150S3M291
97
291
¥
2,610
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
32992601
150S3M300
100
300
¥
2,610
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
返品不可
32992617
150S3M303
101
303
¥
2,640
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
32992626
150S3M306
102
306
¥
2,640
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
32992635
150S3M309
103
309
¥
2,640
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
32992644
150S3M312
104
312
¥
2,640
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ