曜日別特売
150S3M315 スーパートルクタイミングベルトS3M 150型 三ツ星ベルト 32992653

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

150S3M315 スーパートルクタイミングベルトS3M 150型 三ツ星ベルト 32992653
150S3M315 スーパートルクタイミングベルトS3M 150型 三ツ星ベルト 32992653

スーパートルクタイミングベルトS3M 150型150S3M315

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品はベルトピッチ周長など218種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
ベルトピッチ周長(mm)
315
注文コード
32992653
品番
150S3M315
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798
歯数
105
ベルトピッチ周長(mm)
315
高さ(mm)
1.94
ベルト幅(mm)
15
種類
タイミングベルト
材質(ベルト)
ゴム
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
13.37
歯ピッチ(mm)
3
ベルト形
S3M

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする