MRKA13 ハンドル用握り (回転タイプ) アルミ 大阪魂 32994376 MRKA13 ハンドル用握り (回転タイプ) アルミ 大阪魂 32994376

ハンドル用握り (回転タイプ) アルミ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32994376 品番 MRKA13
販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
材質アルミ+鉄ネジ ねじ径MM8 ねじピッチ(mm)1.25 寸法d(Φmm)10 寸法L(mm)11 寸法D(Φmm)13 タイプ回転式 寸法H(mm)49 寸法W(mm)8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:309

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32994403
2013-03-19
用途:
圧力釜のハンドル

すぐ回らなくなる。残念

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
万が一不良品が届いてしまった等お気づきの点がございましたら、
お手数ですが弊社問い合わせ窓口迄ご連絡下さいます様お願い致します。

対象商品:
32994403
2010-11-24
用途:
圧力なべのハンドル。

以前は回転しないハンドルを使用していて、手が擦れて大変でしたが、これは握ったまま回せるのでかなり楽です。
アルミなのでさびないと思うし、衛生的でいいです。値段は高いけど、物はいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする