MRKB13 ハンドル用握り (回転タイプ) 樹脂製 大阪魂 32994412 MRKB13 ハンドル用握り (回転タイプ) 樹脂製 大阪魂 32994412

ハンドル用握り (回転タイプ) 樹脂製

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32994412 品番 MRKB13
販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
材質樹脂+鉄ネジ ねじ径MM5 ねじピッチ(mm)0.8 寸法d(Φmm)10 寸法L(mm)11 寸法D(Φmm)13 タイプ回転式 寸法H(mm)49 寸法W(mm)8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:309

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32994412
2017-05-05
用途:
風呂蛇腹窓ガラスの開閉ハンドル
新美電気設備管理 様 (その他業種)

風呂蛇腹窓ガラスの開閉ハンドルの軸が破損し、機構等は購入は探したのですが、ハンドルのみで解決しないか、探し、安価で十分代用出来ています(準製なら一式業者交換で大変な出費でした)

対象商品:
32994421
2017-01-27
用途:
旋盤の部品として
佐藤ボーリング 様

このサイズが他に見当たらなかったので、これにしました。普通に使用出来てます。

対象商品:
32994437
2014-04-29
用途:
旋盤のハンドルでーす
豊藤商会 様

仕事が楽になりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする