曜日別特売
MRKB20 ハンドル用握り (回転タイプ) 樹脂製 大阪魂 32994437

 

MRKB20 ハンドル用握り (回転タイプ) 樹脂製 大阪魂 32994437
MRKB20 ハンドル用握り (回転タイプ) 樹脂製 大阪魂 32994437

ハンドル用握り (回転タイプ) 樹脂製

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径MM8
内容量1個注文コード32994437品番MRKB20
販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869
材質樹脂+鉄ネジねじ径MM8ねじピッチ(mm)1.25寸法d(Φmm)13寸法L(mm)15.5寸法D(Φmm)20タイプ回転式寸法H(mm)70.7寸法W(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32994412
2017-05-05
用途: 風呂蛇腹窓ガラスの開閉ハンドル
新美電気設備管理その他業種

風呂蛇腹窓ガラスの開閉ハンドルの軸が破損し、機構等は購入は探したのですが、ハンドルのみで解決しないか、探し、安価で十分代用出来ています(準製なら一式業者交換で大変な出費でした)

対象商品 : 32994421
2017-01-27
用途: 旋盤の部品として
佐藤ボーリング

このサイズが他に見当たらなかったので、これにしました。普通に使用出来てます。

対象商品 : 32994437
2014-04-29
用途: 旋盤のハンドルでーす
豊藤商会

仕事が楽になりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする