曜日別特売
NU2205W 単列円筒ころ軸受 NU形 NSK(日本精工) 32996083

単列円筒ころ軸受 NU形

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)25外径D(Φmm)52幅B(mm)18注文コード32996083品番NU2205W
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
内径d(Φmm)25外径D(Φmm)52幅B(mm)18材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)160面取寸法r(mm)1(最小)面取寸法r1(mm)0.6(最小)内接円径Fw(Φmm)31.5許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑12000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑14000JIS等級0基本定格荷重Cor(N)34500基本定格荷重Cr(N)35000シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07023572
2023-05-18
用途: 農機具の修理につかいました。
合同会社千代ヶ岡ファ‐ム農・林・水産業

日にちはかかりましたが、ちゃんとした商品が届きました。安心しました。

対象商品 : 07024044
2019-07-02
用途: 40年以上前の木工機械に使いました
有限会社寿機工卸売・小売業

40年以上前の木工機械に使いましたが満足の結果でした

対象商品 : 07023536
2019-02-04
用途: エンジン修理用として

個人的にNSKが好きです。
安心して使える日本製で申し分ないです。
長らく使っていて問題が起こった事が有りません。

対象商品 : 32996101
2015-03-05
用途: 農機具
自動車・二輪車・自転車関連業

メーカー品が安く購入でき満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする