NU304W 単列円筒ころ軸受 NU形 NSK(日本精工) 32996171

単列円筒ころ軸受 NU形NU304W

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品は内径d・外径D・幅Bなど54種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
内径d(Φmm)
20
外径D(Φmm)
52
幅B(mm)
15
注文コード
32996171
品番
NU304W
参考基準価格(税別)¥4,960販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298
内径d(Φmm)
20
外径D(Φmm)
52
幅B(mm)
15
質量(g)
145
面取寸法r(mm)
1.1(最小)
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
面取寸法r1(mm)
0.6(最小)
内接円径Fw(Φmm)
27.5
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑
12000
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑
15000
JIS等級
0
基本定格荷重Cor(N)
26900
基本定格荷重Cr(N)
31500
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
円筒ころ軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07023572
2023-05-18
用途: 農機具の修理につかいました。
合同会社千代ヶ岡ファ‐ム 様(農・林・水産業)

日にちはかかりましたが、ちゃんとした商品が届きました。安心しました。

対象商品 : 07024044
2019-07-02
用途: 40年以上前の木工機械に使いました
有限会社寿機工 様(卸売・小売業)

40年以上前の木工機械に使いましたが満足の結果でした

対象商品 : 07023536
2019-02-04
用途: エンジン修理用として

個人的にNSKが好きです。
安心して使える日本製で申し分ないです。
長らく使っていて問題が起こった事が有りません。

対象商品 : 32996101
2015-03-05
用途: 農機具
自動車・二輪車・自転車関連業

メーカー品が安く購入でき満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする