曜日別特売
16003 単列深溝玉軸受 16000番台 NSK(日本精工) 32996546

16003 単列深溝玉軸受 16000番台 NSK(日本精工) 32996546
16003 単列深溝玉軸受 16000番台 NSK(日本精工) 32996546

単列深溝玉軸受 16000番台

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径d(Φmm)17
外径D(Φmm)35
幅B(mm)8
内容量1個注文コード32996546品番16003
参考基準価格(税別)¥1,330販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。

幅B(mm)8外径D(Φmm)35内径d(Φmm)17面取寸法r(mm)0.3(最小)シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)33係数14.4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑22000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑26000JIS等級0基本定格荷重Cor(N)3250基本定格荷重Cr(N)6000荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
注意
※係数/軸受各部の形状及び適用する応力水準によって定まる係数です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32996546
2025-11-10
用途: OSエンジンのベアリング交換

NSKの規格商品何で、問題無いと思います。
現在は長期間、半年以上(2026年3月上旬)の欠品になってます。

対象商品 : 32996546
2014-04-03
用途: ラジコンエンジン用ベアリング

OS,YSの90サイズエンジン用リアベアリングで使用しています。
模型店で購入するものと同じものが安価に購入出来て満足しています。
YSエンジン型番S9113
OSエンジン型番27930000
に適合します。

2が参考にしています
対象商品 : 32996521
2020-06-25
用途: OSグローエンジンの交換ベアリングとして。

本来なら樹脂リテーナーが良いのですが、早めの交換を心がければ性能的には十分です。

1が参考にしています
対象商品 : 32996521
2019-03-15
用途: 模型エンジンのメンテ用

模型エンジンメーカーより購入するベアリングと同等品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする