51126 単式スラスト玉軸受 51100番台 NSK(日本精工) 32997727

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

51126 単式スラスト玉軸受 51100番台 NSK(日本精工) 32997727
51126 単式スラスト玉軸受 51100番台 NSK(日本精工) 32997727

単式スラスト玉軸受 51100番台

(10件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)130注文コード32997727品番51126
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。
一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。
一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。

外径D(Φmm)170内径D1(Φmm)132幅T(mm)30内径d(Φmm)130外径d1(Φmm)170面取寸法r(mm)1(最小)シールド形状開放形軌道輪形状スラスト玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)1680許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1400許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑2000JIS等級0基本定格荷重Ca(N)105000基本定格荷重Coa(N)350000荷重方向スラスト転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-25
用途: 機械整備時に使用

汎用旋盤の整備に使用しました。
メーカー品なので品質も素晴らしいが
ネットで1個から買えて簡単に手に入るのが有難いです。
整備作業では数多く要らないが部品はタイムリーに欲しいため、非常に助かります。

対象商品 : 07023003
2022-12-21
用途: 組立
製造業

急遽必要になったため、手配しました。
とても助かりました。

対象商品 : 07022985
2021-03-18
用途: 手動タイヤチェンジャー
ハナザワ電気センター

タイヤチェンジャーに倍力レンチをつけるのに使いました。内径、外径ともちょうどよく、くるくる回るようになりました。

対象商品 : 07022985
2020-12-16
用途: 回転板の支え

メーカー品ですので問題なく使用できました。納期も早くてよかったです。

対象商品 : 07022933
2020-09-03
用途: 試験機器の修理
エヌエスファスナー株式会社

試験機の修理を、安価に済ませる事が出来、喜んでいます。

対象商品 : 07022933
2018-02-25
用途: 反射望遠鏡の鏡筒バンドの締め付け用

安定感があります。良い品です。ありがとうございます。

対象商品 : 07022951
2016-05-03
用途: バイク整備に使用

フロントフォークスプリングのフィーリング向上の為に使用しました。普通に問題無く使用しています。

対象商品 : 07022933
2015-12-28
用途: バイクの作業、メンテナンス

価格も手頃で安心の国内メーカー。
性能も申し分ありません。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする