曜日別特売
51312 単式スラスト玉軸受 51300番台 NSK(日本精工) 32997851

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

51312 単式スラスト玉軸受 51300番台 NSK(日本精工) 32997851
51312 単式スラスト玉軸受 51300番台 NSK(日本精工) 32997851

単式スラスト玉軸受 51300番台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)60注文コード32997851品番51312
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

玉が転動する溝をもった座金状の軌道輪と玉を組み込んだ保持機とから構成されています。軸に取り付ける軌道盤を軸軌道盤といい、ハウジングに取り付ける軌道盤をハウジング軌道盤と呼びます。
一方向のアキシアル荷重を受けます。

外径D(Φmm)110内径D1(Φmm)62幅T(mm)35内径d(Φmm)60外径d1(Φmm)110面取寸法r(mm)1.1(最小)シールド形状開放形軌道輪形状スラスト玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)1400許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1600許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑2400JIS等級0基本定格荷重Ca(N)119000基本定格荷重Coa(N)263000荷重方向スラスト転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする