300×2.5×31.8H×4 HSSメタルソー(普通鋼用) 谷テック 33000764

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSSメタルソー(普通鋼用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
外径D(Φmm)300
厚さ(mm)2.5
ピッチP4
ピンホール芯間(mm)50
内容量1枚注文コード33000764品番300×2.5×31.8H×4
参考基準価格(税別)¥38,700販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

普通鋼、炭素鋼などの一般材の切断に使用される最も標準的なメタルソーです。鋸刃表面に黒色酸化被膜を施すホモ処理を日本ではじめて採用。切削油の冷却効果を助け、溶着防止力を高めて切断寿命の向上に成功しました。

用途普通鋼、炭素鋼外径D(Φmm)300内径(Φmm)31.8厚さ(mm)2.5ピッチP4ピンホール芯間(mm)50材質高速度工具鋼(SKH-51)適合機種メーカー大同興業用ピンホール個数2ピンホール径(Φmm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/476/
2023-02-10

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする