※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSSメタルソー(ステンレス用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 外径D(Φmm)225 厚さ(mm)1.8 注文コード33000922 品番225×1.8×32H×6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,400
この商品は外径D・厚さなど21種類から選べます 他の種類を見る

クロームとニッケルを独自の技術でコーティングしたメタルソーです。錆や摩耗に強く溶着をはねつけます。したがって合金工具鋼、さらにタフなステンレス鋼などの切断に大いに威力を発揮します。

外径D(Φmm)225 内径(Φmm)31.8 厚さ(mm)1.8 ピッチP6 ピンホール芯間(mm)45 ピンホール個数1 用途合金工具鋼、ステンレス 材質高速度工具鋼(SKH-51) 適合機種メーカー大同興業用 ピンホール径(Φmm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/476/
2023-02-10

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする