曜日別特売
370×2.5×50H×6 MSSメタルソー(ステンレス用) 谷テック 33001017

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSSメタルソー(ステンレス用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
外径D(Φmm)370
厚さ(mm)2.5
ピッチP6
ピンホール芯間(mm)80
内容量1枚注文コード33001017品番370×2.5×50H×6
参考基準価格(税別)¥72,000販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

クロームとニッケルを独自の技術でコーティングしたメタルソーです。錆や摩耗に強く溶着をはねつけます。したがって合金工具鋼、さらにタフなステンレス鋼などの切断に大いに威力を発揮します。

用途合金工具鋼、ステンレス外径D(Φmm)370内径(Φmm)31.8厚さ(mm)2.5ピッチP6ピンホール芯間(mm)80ピンホール個数4材質高速度工具鋼(SKH-51)適合機種メーカー大同興業用ピンホール径(Φmm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/476/
2023-02-10

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする