※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TiNメタルソー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 33001132 品番 225×1.8×32H×6
参考基準価格(税別)¥43,500 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

チタンと窒素の化合物をイオンプレーティング工法でコーティングしたメタルソーです。鋸刃表面はHV2000〜2500の高硬度になっています。極めて小さい摩擦係数と優れた対摩耗性が得られ、高合銅などの難削材に対しても焼きつきが少なく抜群の耐久性を誇ります。

外径D(Φmm)225 内径(Φmm)31.8 厚さ(mm)1.8 ピッチP6 ピンホール芯間(mm)45 材質高速度工具鋼(SKH-51) 適合機種メーカー大同興業用 ピンホール個数1 ピンホール径(Φmm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/476/
2023-02-10

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする