※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSSメタルソー(普通鋼用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 外径D(Φmm)370 厚さ(mm)2.5 注文コード33001421 品番370×2.5×45H×4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥66,400
この商品は外径D・厚さなど21種類から選べます 他の種類を見る

普通鋼、炭素鋼などの一般材の切断に使用される最も標準的なメタルソーです。鋸刃表面に黒色酸化被膜を施すホモ処理を日本ではじめて採用。切削油の冷却効果を助け、溶着防止力を高めて切断寿命の向上に成功しました。

外径D(Φmm)370 内径(Φmm)45 厚さ(mm)2.5 ピッチP4 ピンホール芯間(mm)66 用途普通鋼、炭素鋼 材質高速度工具鋼(SKH-51) 適合機種メーカー高速電機用 ピンホール個数4 ピンホール径(Φmm)11

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33001421 370×2.5×45H×4 33002024 370×2.5×45H×4 HSSメタルソー(普通鋼用) 谷テック HSSメタルソー(普通鋼用) 谷テック 1枚 52,980 税込58,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/476/
2023-02-10

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする